ATWDH3X150CK DESTORNILLADOR PZ 3X150 SHOCK

ATWDH.CK - Destornilladores PROTWIST® SHOCK para tornillos Pozidriv®

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATWDH3X150CK
Rubix:798739786000
EAN:3662424097102
brand logo

Resumen técnico

Huellapozidriv
Tamaño de huellapz3
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ATWDH3X150CK DESTORNILLADOR PZ 3X150 SHOCK


• Inserto metálico ancho y bombeado para proteger la zona de golpe, asociado a una hoja hexagonal de acero 73MO. • Hoja hexagonal con tuerca permitiendo los desatornillados difíciles mediante una llave. • Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR PZ 3X150 SHOCK

Información técnica


Atributos
Huellapozidriv
Tamaño de huellapz3
Longitud de hoja150 mm
Longitud275 mm
Acabadometal galvanizado
23,71 € Sin IVA
/ unidad
28,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días