B192.000.075 DESTORNILLADOR PHILLIPS

B192

Ver información técnica

Referencias

Bahco:B192.000.075
Rubix:798571431000
EAN:7314150278084
brand logo

Resumen técnico

Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph0
Longitud de hoja75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B192.000.075 DESTORNILLADOR PHILLIPS



• Para tornillos Phillips.
• Herramientas duraderas gracias a la punta fosfatada para garantizar la máxima precisión y la varilla cromada para una mayor protección contra la corrosión.
• Suave empuñadura para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete.
• Mango bi-componente con ranuras verticales para un agarre cómodo y la máxima transmisión de fuerza, con superficie antideslizante.
• Mango fabricado con más de un 75 % de goma.
• Identificación fácil del tamaño y del tipo de tornillo gracias al marcado del mango.
• Con agujero para colgar.
• Varilla de aleación de acero de alto rendimiento y totalmente templado.
• Normas: ISO 8764 y DIN 5260.
• SB embalaje retail en colgador de plástico

Cualidades

Máximo agarre gracias a las ranuras verticales antideslizantes del mango|Fácil identificación del tamaño y tipo de tornillo gracias a las marcas del mango.

Información técnica


Atributos
Peso neto35 g
Huellaphillips (ph)
Tamaño de huellaph0
Longitud de hoja75 mm
Longitud170 mm
4,18 € Sin IVA
/ unidad
5,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días