Referencias
Beta Tools:1269PZ 2
Rubix:798171357000
fabricante:012690002
EAN:8014230604749


Resumen técnico
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1269PZ 2-DESTORNILLADORES HUELLA DE CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x115x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 99,8 g |
| Huella | impresión múltiple |
| Tamaño de huella | 2 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,29 € Sin IVA
/ unidad
12,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días