ETS.103 PUNTA DESTORNILLADOR

ETS.1 - Puntas de atornillado serie 1 de cabeza esférica para tornillos 6 caras huecos

Ver información técnica

Referencias

Facom:ETS.103
Rubix:798528329000
EAN:3148510256320
brand logo

Resumen técnico

Longitud25 mm
Tamaño de huella3
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ETS.103 PUNTA DESTORNILLADOR


• La cabeza esférica permite un atornillado con una inclinación de hasta 30°. • Para atornillado manual. • Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
PUNTA 1/4 - HEXA ESFERICA 3MM

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)25x6x6 mm
Peso con embalaje4 g
Longitud25 mm
Tamaño de huella3
Huellahex / allen
Acabadosatén/cromo
5,88 € Sin IVA
/ unidad
7,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días