Referencias
Beta Tools:861PZ 4
Rubix:798163723000
fabricante:008610315
EAN:8014230150437

Documentos
Detalles de producto : 861PZ 4-PUNTAS CON HUELLA DE CRUZ
Puntas de atornillar para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 72x40x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11,8 g |
| Longitud | 25 mm |
| Tamaño de huella | pz4 |
| Huella | pozidriv |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,32 € Sin IVA
/ unidad
4,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
