Referencias
Beta Tools:867PE-L 10
Rubix:798164501000
fabricante:008670160
EAN:8014230375090

Documentos
Detalles de producto : 867PE-L 10-PUNTAS MACHO HEXAGONALES
Puntas macho hexagonales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49,4 g |
| Longitud | 75 mm |
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,19 € Sin IVA
/ unidad
3,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
