Referencias
Beta Tools:866PH 4
Rubix:798165082000
fabricante:008660215
EAN:8014230031316

Documentos
Detalles de producto : 866PH 4-PUNTAS CON HUELLA DE CRUZ PH
Puntas de atornillar para tornillos con huella de cruz Phillips®
Cualidades
Inserts for screwdrivers for Phillips® cross-recessed screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x45x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16 g |
| Longitud | 38 mm |
| Tamaño de huella | ph4 |
| Huella | phillips (ph) |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,55 € Sin IVA
/ unidad
5,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
