Referencias
Bahco:B192.002.125
Rubix:798568799000
EAN:7314150278121


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
Detalles de producto : B192.002.125 DESTORN. ESTRELLA PH2X125
• Para tornillos Phillips.
• Herramientas duraderas gracias a la punta fosfatada para garantizar la máxima precisión y la varilla cromada para una mayor protección contra la corrosión.
• Suave empuñadura para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete.
• Mango bi-componente con ranuras verticales para un agarre cómodo y la máxima transmisión de fuerza, con superficie antideslizante.
• Mango fabricado con más de un 75 % de goma.
• Identificación fácil del tamaño y del tipo de tornillo gracias al marcado del mango.
• Con agujero para colgar.
• Varilla de aleación de acero de alto rendimiento y totalmente templado.
• Normas: ISO 8764 y DIN 5260.
• SB embalaje retail en colgador de plástico
Cualidades
Máximo agarre gracias a las ranuras verticales antideslizantes del mango|Fácil identificación del tamaño y tipo de tornillo gracias a las marcas del mango.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 97 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 242 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,38 € Sin IVA
/ unidad
7,72 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h