Referencias
Bahco:BE-8573
Rubix:798437853000
EAN:7314150244676


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Detalles de producto : BE-8573 CONJUNTO DE SIETE PIEZ AS DE DESTORNILLADOR DE HOJAS ERGO
ERGO™ destornillador con hojas intercambiables, juego, 7 piezas. Mango ERGO™ con portapuntas de liberación rápida 1/4" (sistema tipo lock-in para un acoplamiento fácil y seguro). Mango: empuñadura de 3 componentes, para la máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza. Elección fácil de la punta correcta, gracias al código de color del mango. Vástago hexagonal de 100mm. Fosfatado. En funda atractiva con 6 puntas. Para llevar en el cinturón. Embalaje para venta al por menor: tubo de plástico transparente (PVC) con orificio para colgar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 450 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 210 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,81 € Sin IVA
/ unidad
71,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días