AUASOB 28 36 4,8 94AU 40421928

AUASOB 80 90 6,1 94AU 49061216

Ver información técnica

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40421928
Rubix:781310158038
fabricante:40421928
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior36 mm
Altura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AUASOB 28 36 4,8 94AU 40421928


The ASOB wiper is a dirt wiper with a projecting wiping lip without sheet-metal reinforcement. The single-acting wiper protects the cylinder from the ingress of dirt; by deforming it into a kidney shape the wiper can be mounted quickly and easily.
AUASOB 28 36 4,8 94AU 40421928

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior36 mm
Altura7 mm
Ejecuciónau asob
Material94 au 925
15,79 Sin IVA
/ unidad
19,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días