Referencias
Dichtomatik:67188188
Rubix:799074074000
fabricante:67188188

Detalles de producto : AD51 45,0 53,0 6,0 NB9055
De doble efecto Excelente labio rascador Sin anillo angular metálico Diámetro extra en el asiento exterior
Cualidades
Un nivel adicional en el asiento exterior proporciona un mejor sellado y mayor fuerza de raspado Buena capacidad de raspado frente a la suciedad Particularmente adecuado para altas velocidades de elevación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 53 mm |
| Altura | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,60 € Sin IVA
/ unidad
5,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
