Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24035806
Rubix:798720351000
fabricante:P6 22 X 30,6 X 7 85 FKM K664


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30.6 mm |
| Altura | 7 mm |
Documentos
Detalles de producto : P6V 22 30,6 7 85FPM 24035806
Rascador P 6 K664
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30.6 mm |
| Altura | 7 mm |
| Ejecución | p6 |
| Material | 85 fkm k664 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,16 € Sin IVA
/ unidad
63,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días