Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:P6 260,00 280,00 18,00 B247
Rubix:798390190000
fabricante:24005083


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Altura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : P6 260 280 18 B247 85NBR 24005083
El wiper P 6 de Freudenberg es un limpiador de suciedad elastomérico de simple efecto con segmentos de apoyo. Un montaje cuidadoso es un requisito previo para el correcto funcionamiento del Wiper P 6. Generalmente, los limpiadores se pueden montar rápida y fácilmente deformándolos en forma de riñón.
Cualidades
El limpiador ofrece un buen asiento en el diámetro exterior y una acción de limpieza muy buena. Puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas. No hay torsión en la carcasa y no hay acumulación de presión entre el sello y el limpiador.
Aplicaciones
wiper P 6 in NBR es un limpiador de suciedad que se utiliza principalmente para diámetros grandes. Por ejemplo, puede emplearse en las siguientes aplicaciones: prensas, hidráulica siderúrgica, laminadores.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 135 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Altura | 18 mm |
| Ejecución | p6 |
| Material | 85 nbr b247 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,88 € Sin IVA
/ unidad
373,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días