AM45 20,0 30,0 5,5 NB9034

Limpiaparabrisas

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49428142
Rubix:799071440000
fabricante:49428142
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Altura7 mm

Detalles de producto : AM45 20,0 30,0 5,5 NB9034


El AM 45 es un limpiaparabrisas de efecto simple. Al estar presionada contra la varilla, la suciedad se elimina de la superficie por la acción de la varilla al retraerse. En el diámetro exterior, un anillo metálico enjaulado está vulcanizado sobre el cuerpo de elastómero.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior30 mm
Altura7 mm
3,19 € Sin IVA
/ unidad
3,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días