Referencias
Dichtomatik:67192469
Rubix:799072968000
fabricante:67192469


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 132 mm |
| Altura | 11 mm |
Detalles de producto : AD51 120,0 132,0 8,2 NB9055
De doble efecto Excelente labio rascador Sin anillo angular metálico Diámetro extra en el asiento exterior
Cualidades
Un nivel adicional en el asiento exterior proporciona un mejor sellado y mayor fuerza de raspado Buena capacidad de raspado frente a la suciedad Particularmente adecuado para altas velocidades de elevación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 132 mm |
| Altura | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,22 € Sin IVA
/ unidad
16,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días