Referencias
Beta Tools:1201E 3X100
Rubix:799108331000
fabricante:012011012
EAN:8054809133171

Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR RANURADO 3X100 MM 1201E
Destornilladores Evox para tornillos con cabeza ranurada, cromados, puntas negras
¡La evolución del destornillador! • Mango bimaterial para transmitir lo máximo de la fuerza con el menor esfuerzo y con la mejor comodidad • El diseño ergonómico se adapta perfectamente a la palma de la mano • La huella y la medida aparecen en el casquete esférico para poderlas encontrar rápidamente • Las ensayadas hojas Beta ofrecen una elasticidad, dureza y resistencia al desgaste entre las mejores en la categoría de los destornilladores profesionales • La punta no está cromada para ofrecer un acoplamiento perfecto con el tornillo y está protegida de la oxidación con un tratamiento de fosfatación • Una novedad absoluta es la posibilidad de colgarlos gracias al agujero en el mango ISO 2380
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,5x3 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 196 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,55 € Sin IVA
/ unidad
5,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
