Referencias
Beta Tools:1290INOX 4X100
Rubix:798439733000
fabricante:012900430
EAN:8014230726403

Documentos
Detalles de producto : 1290INOX 4X100-DESTORN. CABEZA RANURADA
• Alta resistencia a la corrosión • Excelentes características mecánicas • Evita el óxido improprio. • Mango bimaterial con ánima rígida en polipropileno inyectada en la hoja para un anclaje seguro. • Revestimiento suave en caucho termoplástico. ISO 2380
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada de acero inoxidable
Cualidades
1290INOX 6,5X150
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada de acero inoxidable
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42,75 g |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 196 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,44 € Sin IVA
/ unidad
11,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
