Referencias
Beta Tools:1257LP 3,5
Rubix:798242270000
fabricante:012570035
EAN:8014230657578

Documentos
Detalles de producto : 1257LP 3,5-MICRODESTORNILLAD. SIN CABEZA
Microdestornilladores para tornillos sin cabeza ranurada
1257LP 3,5
Cualidades
destornillador precisión para tornillos scabeza plana
Aplicaciones
Electrónica y micromecánica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x45x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17,2 g |
| Tamaño de huella | 3.5 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
