Referencias
Beta Tools:1281TX/5
Rubix:798171434000
fabricante:012810353
EAN:8014230511542


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 30-40 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1281TX/5-VARILLAS REVERSIBLES HUELLA TX
Varillas reversibles para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 30-40 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,99 € Sin IVA
/ unidad
14,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días