Referencias
Beta Tools:1294 6,5X150
Rubix:798171380000
fabricante:012940027
EAN:8014230383613

Documentos
Detalles de producto : 1294 6,5X150-DESTORN.SIN CABEZA C/RANURA
Destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura
1294 6,5X150
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 124,6 g |
| Tamaño de huella | 6.5 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 282 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,67 € Sin IVA
/ unidad
15,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
