Referencias
Bahco:615-1-100
Rubix:798721984000
EAN:7314150124565


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph1 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Detalles de producto : 615-1-100 DESTORNILLADOR PH1
Destornillador para tornillos Phillips. Mango: mango bimaterial con agujero para colgar. Excelente conexión entre mango y eje. Eje: acero de alta calidad. Niquelado y totalmente endurecido. Marcado de tamaño y tipo en el mango. ISO 8764/DIN 5260.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 197 mm |
| Acabado | níquel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,46 € Sin IVA
/ unidad
5,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días