Referencias
Ganter:GN 565.1-26-179-SW
Rubix:798587982000
fabricante:GN 565.1-26-179-SW
EAN:4045525514225



Detalles de producto : GN 565.1-26-179-SW MANGOS EN U PARA ARMARIOS
Las asas en arco GN 565.1 se fabrican a partir de perfiles de aluminio extruidos. Se distinguen por su estabilidad y su diseño ergonómico. Gracias al proceso de producción (curvado), las longitudes especiales pueden suministrarse incluso para cantidades relativamente pequeñas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 219 g |
|---|---|
| Longitud | 179 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Diámetro | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,20 € Sin IVA
/ unidad
17,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días