DIN 98-ST-20-E MANGOS GIRATORIOS

Pomos esféricos giratorios de acero, aluminio, plástico

Ver información técnica

Referencias

Ganter:DIN 98-ST-20-E
Rubix:798585762000
fabricante:DIN 98-ST-20-E
EAN:4045525419438
brand logo

Resumen técnico

Longitud61 mm
Material/acabadoAcero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 98-ST-20-E MANGOS GIRATORIOS


Los pomos giratorios DIN 98 vorm D se suministran sin montar, es decir, la parte de agarre se entrega por separado. Esto permite que la parte del eje se pueda prensar o remachar por separado. Golpeando ligeramente con un martillo blando en dirección del eje, la parte de agarre queda fijada en el eje de tal manera que queda retenida axialmente, pero sigue siendo giratoria.

Información técnica


Atributos
Peso neto101 g
Longitud61 mm
Material/acabadoAcero
Diámetro20 mm
11,81 Sin IVA
/ unidad
14,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud