Referencias
Elesa+Ganter:M.643/100 B-M5
Rubix:798578278000
fabricante:37300
EAN:4045525881693



Detalles de producto : M.643/100 B-M5 MANGO
Tirador con casquillos de latón, agujeros ciegos roscados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Diámetro | 86.5 mm |
| Capacidad de carga | 244.6 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,94 € Sin IVA
/ unidad
4,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
