Referencias
Elesa+Ganter:GN 565-26-400-SW
Rubix:798587991000
fabricante:GN 565-26-400-SW
EAN:4045525295209





Detalles de producto : GN 565-26-400-SW MANGOS EN U PARA ARMARIOS
Los mangos en U GN 565 están fabricados con perfiles de aluminio extruido. Se caracterizan por su estabilidad y su diseño ergonómico. Gracias al proceso de fabricación (doblado), se pueden suministrar longitudes especiales incluso en cantidades relativamente pequeñas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 440 g |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Material/acabado | Aluminio |
| Diámetro | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,78 € Sin IVA
/ unidad
29,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Longitud
400 mm
