GN 333-28-400-A-EL MANGOS TUBULARES INCLINADOS
Asas tubulares, aluminio / fundición a presión de zinc
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 333-28-400-A-EL
Rubix:798586650000
fabricante:GN 333-28-400-A-EL
EAN:4045525193383





Detalles de producto : GN 333-28-400-A-EL MANGOS TUBULARES INCLINADOS
El tubo de agarre de las asas tubulares GN 333 puede atornillarse a los soportes de la empuñadura sin necesidad de mecanizado ni postacabado, lo que permite obtener fácilmente longitudes especiales. Un campo de aplicación típico de las asas tubulares GN 333 son las puertas de dos hojas en máquinas o aparatos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Material/acabado | Aluminio |
| Diámetro | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,95 € Sin IVA
/ unidad
36,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
