Referencias
Timken:74500
Rubix:507450000001
EAN:0053893391441




Resumen técnico
| Diámetro interior | 127 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 47.625 mm |
Documentos
Detalles de producto : 74500
El tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos piezas principales y separables: el conjunto del cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Normalmente se monta en pares opuestos en un eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 127 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 47.625 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 14.883 kg |
| Material | acero al cromo |
| Revestimiento | sin recubrimiento |
| Precisión | p2 (abec 9 / iso class 2) |
| Orificio | 127 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
790,90 € Sin IVA
/ unidad
956,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días