Rodamiento de rodillos cónicos Timken 9378/9321, Diámetro exterior: 171.45 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 51.473 mm

Timken Tapered Roller Bearing 9300

Ver información técnica
Referencias
Timken:9378/9321
Rubix:798062899000
EAN:0053893052250
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior171.45 mm
Anchura51.473 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 9378/9321


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplicaciones

General industrial and automotive applications

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52,388x171,45x171,45 mm
Peso neto5351 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)63,5x190,5x190,5 mm
Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior171.45 mm
Anchura51.473 mm
Holgura del rodamientocn
Serie9300
Materialsteel
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1420,03 Sin IVA
/ unidad
1718,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas