Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32032X, Diámetro exterior: 240 mm | Diámetro interior: 160 mm | Anchura: 51 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:32032X
Rubix:032032000001
fabricante:32032X-90NA5
EAN:0053893047713
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura51 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 32032X-90NA5


Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Está compuesto por dos partes principales separables: el conjunto del cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Suele montarse en pares opuestos en un eje.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura51 mm
Holgura del rodamientocn
Peso7.5 kg
Serie32032
Materialacero estampado (jaula)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total51 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r801000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr516000 N
1043,08 Sin IVA
/ unidad
1262,13 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas