Referencias
Spartex:RONEPAIS8,4A2
Rubix:799110406000
fabricante:7349284
EAN:4043377152183


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8.4 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 21 mm |
Detalles de producto : DIN 7349 INOX A2 M-008,4 ARANDELA PLANA
Arandela p/torn. c/casquillos de apriete pesados
A2 21X8,4X4
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8.4 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 21 mm |
| Norma | DIN 7349 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Grosor | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,50 € Sin IVA
/ 500 unidades
241,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días