Referencias
Ref. sustituida:RONPLATL13A4
Spartex:RONPLU13A4
Rubix:799108489000
fabricante:90214130
EAN:4043377198198


Resumen técnico
| Diámetro interior | 13 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Diámetro exterior | 37 mm |
Detalles de producto : DIN 9021 INOX A4 M-013 ARANDELA PLANA SERIE GRANDE
Arandela diám. exterior ≈ 3 x diámetro de la rosca A4 37X13X3
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 13 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Norma | DIN 9021 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Grosor | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
292,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días