DIN 125-A INOX A4 M-003,2 ARANDELA PLANA

Arandelas forma A

Ver información técnica

Referencias

Spartex:RON3,2A4
Rubix:799110887000
fabricante:0125432
EAN:4043377024145
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior3.2 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Diámetro exterior7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 125-A INOX A4 M-003,2 ARANDELA PLANA


Arandelas planas forma A A4 7X3,2X0,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro interior3.2 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Diámetro exterior7 mm
NormaDIN 125
Diámetro métricoM3
Grosor0.5 mm
17,20 Sin IVA
/ 1000 unidades
20,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro interior

3.2 mm

Material/acabado

Diámetro exterior

7 mm

Diámetro métrico

M3