Referencias
Spartex:RON21A2
Rubix:799108504000
fabricante:01252210
EAN:4043377023780


Resumen técnico
| Diámetro interior | 21 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 37 mm |
Detalles de producto : DIN 125-A INOX A2 M-021 ARANDELA PLANA
Arandelas planas forma A A2 37X21X3
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 21 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Norma | DIN 125 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Grosor | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,92 € Sin IVA
/ 200 unidades
135,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
21 mm
Material/acabado
Diámetro exterior
37 mm
Diámetro métrico
M20