ISO 7089 INOX A4 M-005 ARANDELA PLANA SERIE NORMAL
Arandelas planas, serie normal, 200 HV
Ver información técnicaReferencias
Spartex:RONZ5A4ISO
Rubix:799109996000
fabricante:708945
EAN:4043377308955


Resumen técnico
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Diámetro exterior | 10 mm |
Detalles de producto : ISO 7089 INOX A4 M-005 ARANDELA PLANA SERIE NORMAL
Disco plano sin chaflán, fila normal
Arandelas planas, serie normal, 200 HV
A4 10X5X1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Norma | ISO 7089 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Grosor | 1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
66,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días