Referencias
Spartex:RONEPAIS10,5A2
Rubix:799110429000
fabricante:73492105
EAN:4043377152060


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10.5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 25 mm |
Detalles de producto : DIN 7349 INOX A2 M-010,5 ARANDELA PLANA
Arandela p/torn. c/casquillos de apriete pesados
A2 25X10,5X4
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10.5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Norma | DIN 7349 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Grosor | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,52 € Sin IVA
/ 200 unidades
131,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días