Referencias
Spartex:RONCUVD6A1
Rubix:799141709000
fabricante:27619206
EAN:4043377215079


Resumen técnico
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Diámetro exterior | 12 mm |
Detalles de producto : NFE 27-619 INOX A1 M-006 ARANDELA CONICA METAL SOLIDO
Arandelas conicas, pasadas de metal sólido A1 12X6X3,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Norma | NFE 27619 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Grosor | 3.5 mm |
| Tipo | arandela para cuba embutida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,18 € Sin IVA
/ 100 unidades
74,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días