Referencias
Ref. sustituida:881151
Spartex:RONMU20A2/50
Rubix:799141475000
fabricante:255142M20
EAN:4043377141095


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 40 mm |
Detalles de producto : NFE 25-514 INOX A2 M-020 ARANDELA CONTACTO AFNOR M
Arandelas de contacto AFNOR forma M A2 40X20X3
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tamaño | m |
| Grosor | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,68 € Sin IVA
/ 50 unidades
48,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
20 mm
Material/acabado
Diámetro exterior
40 mm
Diámetro métrico
M20