Referencias
Ref. sustituida:881174
Spartex:RONPLU22A2
Rubix:799108890000
fabricante:90212220
EAN:4043377198068


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 60 mm |
Detalles de producto : DIN 9021 INOX A2 M-022 ARANDELA PLANA SERIE GRANDE
Arandela diám. exterior ≈ 3 x diámetro de la rosca A2 60X22X4
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Norma | DIN 9021 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Grosor | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
150,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días