U 306

Arandelas de asiento esféricas

Ver información técnica

Referencias

SKF:U 306
Rubix:798585023000
fabricante:28179
EAN:7316577009364
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : U 306


Componente de rodamiento Arandela de asiento de alineación (rodamiento axial de bolas) Empuje simple. También anillos de asiento
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x62x62 mm
Peso neto56 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura7 mm
Grosor7 mm
Materialbearing steel
47,42 € Sin IVA
/ unidad
57,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días