Referencias
Spartex:RONZ16Z
Rubix:799279259000
fabricante:007089.00105.0160.000
EAN:3660757212421


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Zincado |
| Diámetro exterior | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : NFE 25513-Z ZN M-016 ARANDELA PLANA <<DESCATALOGADO>>
Arandelas planas, serie normal, tamaño Z - D.16 acero zincado 300HV ISO 7089 - (DIN125)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Zincado |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Norma | ISO 7089 |
| Diámetro métrico | M16 |
| Grosor | 3 mm |
| Tipo | plain washers |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días