Referencias
Spartex:RON25A4
Rubix:799108454000
fabricante:01254250
EAN:4043377024114


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Diámetro exterior | 44 mm |
Detalles de producto : DIN 125-A INOX A4 M-025 ARANDELA PLANA
Arandelas planas forma A A4 44X25X4
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Diámetro exterior | 44 mm |
| Norma | DIN 125 |
| Diámetro métrico | M25 |
| Grosor | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
231,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
25 mm
Material/acabado
Diámetro exterior
44 mm
Diámetro métrico
M25