Referencias
Spartex:RONLLU6Z/200
Rubix:799279195000
fabricante:888133
EAN:3660757191023


Resumen técnico
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero |
| Diámetro exterior | 24 mm |
Detalles de producto : NFE 25513-LL ZN M-006 ARANDELA PLANA
Arandela plana ll NFE 25-513
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Norma | nfe 25513 |
| Diámetro métrico | m6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,34 € Sin IVA
/ 200 unidades
13,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días