Referencias
Spartex:RONMU8Z/200
Rubix:799279182000
fabricante:888151
EAN:3660757186715


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro exterior | 18 mm |
Detalles de producto : NFE 25513-M ZN M-008 ARANDELA PLANA <<DESCATALOGADO>>
Arandela plana m NFE 25-513
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Norma | NFE 25513 |
| Diámetro métrico | M8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
8 mm
Material/acabado
Diámetro exterior
18 mm
Diámetro métrico
M8