Referencias
Spartex:RONLU10A4/100
Rubix:799138847000
fabricante:255144L10
EAN:4043377141415


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Diámetro exterior | 27 mm |
Detalles de producto : NFE 25-514 INOX A4 M-010 ARANDELA CONTACTO AFNOR L
Arandelas de contacto AFNOR forma L A4 27X10X2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Diámetro exterior | 27 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tamaño | l |
| Grosor | 2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,81 € Sin IVA
/ 100 unidades
68,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
10 mm
Material/acabado
Diámetro exterior
27 mm
Diámetro métrico
M10