Referencias
Spartex:RONLU6Z/200
Rubix:799279188000
fabricante:888142
EAN:3660757192754


Resumen técnico
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro exterior | 18 mm |
Detalles de producto : NFE 25513-L ZN M-006 ARANDELA PLANA <<DESCATALOGADO>>
Arandela plana l NFE 25-513
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Norma | NFE 25513 |
| Diámetro métrico | M6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días