Referencias
Spartex:RONMU14Z/100
Rubix:799279186000
fabricante:888146
EAN:3660757186777


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro exterior | 30 mm |
Detalles de producto : NFE 25513-M ZN M-014 ARANDELA PLANA <<DESCATALOGADO>>
Arandela plana m NFE 25-513
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Norma | NFE 25513 |
| Diámetro métrico | M14 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
14 mm
Material/acabado
Diámetro exterior
30 mm
Diámetro métrico
M14