Referencias
Spartex:RONLU4A2/500
Rubix:799141492000
fabricante:255142L4
EAN:4043377140999


Resumen técnico
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro exterior | 14 mm |
Detalles de producto : NFE 25-514 INOX A2 M-004 ARANDELA CONTACTO AFNOR L
Arandelas de contacto AFNOR forma L A2 14X4X0,8
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Norma | nfe 25514 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tamaño | l |
| Grosor | 0.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,95 € Sin IVA
/ 500 unidades
36,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
4 mm
Material/acabado
Diámetro exterior
14 mm
Diámetro métrico
m4