Referencias
Spartex:RONLU14Z/100
Rubix:799279191000
fabricante:888138
EAN:3660757192839


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro exterior | 36 mm |
Detalles de producto : NFE 25513-L ZN M-014 ARANDELA PLANA <<DESCATALOGADO>>
Arandela plana l NFE 25-513
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Norma | NFE 25513 |
| Diámetro métrico | M14 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días