AQUA PAINT MARKER 500 ML 30009-004 FLUO ROJO [EX-30009-AA]
AQUA PAINT MARKER - Pintura de marcaje temporal respetuoso con el medio ambiente
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:Aqua Paint Marker Fluo Red
Rubix:798258375000
fabricante:30009-AA
EAN:5412386006852

Documentos
Detalles de producto : AQUA PAINT MARKER 500 ML 30009-004 FLUO ROJO [EX-30009-AA]
Pintura de marcaje temporal con un optimizado uso del agua como disolvente que favorece la protección del medioambiente. Secado rápido. No gotea. Altamente visible en fondo oscuro.
AQUA PAINT MARKER FLUO ROJO 500 ML
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 82x82x240 mm |
|---|---|
| Peso neto | 540 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 205x270x255 mm |
| Peso con embalaje | 6984 g |
| Capacidad | 500 ml |
| Color | rojo |
| Tipo de marcado | no permanente |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 8 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,91 € Sin IVA
/ unidad
10,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
