MARCADOR SEGURIDAD ROJO SECURITY CHECK

Marcador con pintura para tornillos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Markal:96670
Rubix:798698648000
EAN:0048615280356
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Capacidad50 ml
Colorrojo
Tipo de marcadopermanente
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MARCADOR SEGURIDAD ROJO SECURITY CHECK


Security Check Paint Marker proporciona un método visual conveniente para la identificación de aflojamiento vibratoria o la manipulación de las tuercas, pernos, tornillos, y asambleas. La marca de pintura de alta visibilidad se convierte en una capa dura que se quiebra fácilmente. Ideal para el control de calidad y trabajo de garantía. Seguro en la mayoría de las superficies, se adhiere perfectamente al metal. Seguro para el usuario, no contiene xileno.

Cualidades

Pintura de alta visibilidad para una comprobación visual rápida y fácil: indicador de seguridad o precinto de seguridad sobre ensamblados facilitan la detección de cualquier movimiento de ajuste accidental o maliciosa.. Pintura libre de metales pesados para un uso seguro en el metal y para el usuario. Volumen efectivo superior en comparación con otros productos en el mercado de pintura (50 ml) durante un largo periodo de uso y reducción de tiempo de inactividad de trabajo. Rango de temperatura para marcar: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F). Resistencia a la temperatura de marcaje: 200°C (392°F)

Aplicaciones

Fabricación industrial
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje0,078 g
Capacidad50 ml
Colorrojo
Tipo de marcadopermanente
Min. Temperatura de funcionamiento-20 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
9,30 Sin IVA
/ unidad
11,25 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Color